DJ(ドライブジョイ)
DJ(ドライブジョイ)の トラック電装
DJ(ドライブジョイ)の トラック用交換電球
DJ(ドライブジョイ)の バックランプ、コーナーリングランプ、ウインカーランプ用電球(24V対応)
バルブ 21V(交換用電球)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27949662
品番
V9119-1448
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
色
クリア
口金
BA15s
ガラス球形式
S25
定格電圧(V)
21
定格電力(W)
21