DJ(ドライブジョイ)
DJ(ドライブジョイ)の トラック電装
DJ(ドライブジョイ)の トラック用交換電球
DJ(ドライブジョイ)の バックランプ、コーナーリングランプ、ウインカーランプ用電球(24V対応)
バルブ 24V(交換用電球)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27949687
品番
V9119-1450
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
交換用電球 24V ダブル S25
モノタロウ
¥
999
¥
1,099
税込
色
クリア
口金
BAY15d
ガラス球形式
S25
定格電圧(V)
24
定格電力(W)
25/10