DJ(ドライブジョイ)
DJ(ドライブジョイ)の トラック電装
DJ(ドライブジョイ)の トラック用交換電球
DJ(ドライブジョイ)の バックランプ、コーナーリングランプ、ウインカーランプ用電球(24V対応)
バルブ 24V(交換用電球)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27949714
品番
V9119-1456
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
色
クリア
口金
BAY15d
ガラス球形式
S25
定格電圧(V)
24
定格電力(W)
21/5