DJ(ドライブジョイ)
DJ(ドライブジョイ)の 自動車用電球・バルブ
DJ(ドライブジョイ)の 車用ハロゲンバルブ
DJ(ドライブジョイ)の H1/H2/H3/H3a/H3C/H3d
ハロゲンバルブ 12V H3
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27949757
品番
V9119-2006
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は959円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
タイプ
H3
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
35
口金
PK22s
ガラス球形式
T12