画像準備中

ハロゲンバルブ 12V H3C

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27949775 品番 V9119-2008
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は899円となります。
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
タイプH3C 定格電圧(V)12 定格電力(W)55 口金P22d/5 ガラス球形式T12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする