DJ(ドライブジョイ)
DJ(ドライブジョイ)の 自動車用電球・バルブ
DJ(ドライブジョイ)の 車用ハロゲンバルブ
DJ(ドライブジョイ)の H1/H2/H3/H3a/H3C/H3d
ハロゲンバルブ 12V H3
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ガラス球形式
T12
注文コード
27949793
品番
V9119-2010
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
この商品は
ガラス球形式
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
H3
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
55
口金
PK22s
ガラス球形式
T12