DJ(ドライブジョイ)
DJ(ドライブジョイ)の 自動車用電球・バルブ
DJ(ドライブジョイ)の 車用ハロゲンバルブ
DJ(ドライブジョイ)の H4/H4u
ハロゲンバルブ 12V H4u
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27949818
品番
V9119-2012
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
タイプ
H4U
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
60/55
口金
P43t-38改
ガラス球形式
T15