画像準備中

ハロゲンバルブ 12V H1

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27949836 品番V9119-2014
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
タイプH1 定格電圧(V)12 定格電力(W)55 口金P14.5s ガラス球形式T8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする