DJ(ドライブジョイ)
DJ(ドライブジョイ)の 自動車用電球・バルブ
DJ(ドライブジョイ)の 車用ハロゲンバルブ
DJ(ドライブジョイ)の H4/H4u
ハロゲンバルブ 12V HB3
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27949933
品番
V9119-2026
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
タイプ
HB3
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
65
口金
P20d
ガラス球形式
T12