画像準備中

ハロゲンバルブ 12V H3

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ガラス球形式T11.5 注文コード27949994 品番V9119-2056
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品はガラス球形式2種類から選べます 他の種類を見る
タイプH3 定格電圧(V)12 定格電力(W)55 口金PK22s ガラス球形式T11.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする