DJ(ドライブジョイ)
DJ(ドライブジョイ)の 自動車用電球・バルブ
DJ(ドライブジョイ)の 車用ハロゲンバルブ
DJ(ドライブジョイ)の H4/H4u
ハロゲンバルブ 12V H8
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27950037
品番
V9119-2059
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
タイプ
H8
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
35
口金
PGJ19-1
ガラス球形式
T11