DJ(ドライブジョイ)
DJ(ドライブジョイ)の 自動車用電球・バルブ
DJ(ドライブジョイ)の 車用ハロゲンバルブ
DJ(ドライブジョイ)の H4/H4u
ハロゲンバルブ 12V HB4 ホワイト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27950073
品番
V9119-3042
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,198円となります。
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
タイプ
HB4
定格電圧(V)
12
色
ホワイト
定格電力(W)
51
口金
P22d
ガラス球形式
T12