DJ(ドライブジョイ)
DJ(ドライブジョイ)の 自動車用電球・バルブ
DJ(ドライブジョイ)の 車用ハロゲンバルブ
DJ(ドライブジョイ)の H1/H2/H3/H3a/H3C/H3d
ハロゲンバルブ 12V H3 ホワイト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27950134
品番
V9119-3048
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
タイプ
H3
定格電圧(V)
12
色
ホワイト
定格電力(W)
55
口金
PK22s
ガラス球形式
T12