DJ(ドライブジョイ)
DJ(ドライブジョイ)の 自動車用電球・バルブ
DJ(ドライブジョイ)の 車用ハロゲンバルブ
DJ(ドライブジョイ)の H1/H2/H3/H3a/H3C/H3d
ハロゲンバルブ 12V H3C ホワイト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27950152
品番
V9119-3050
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
タイプ
H3C
定格電圧(V)
12
色
ホワイト
定格電力(W)
55
口金
P20d
ガラス球形式
T12