HIDバルブ D2

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27950265 品番 V9119-7508
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
タイプD2S 口金P32d-2 定格電圧(V)85 定格電力(W)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「HIDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする