曜日別特売
FLR60T6EX-Nレイ510 コールドケースランプ DNライティング 27950408

コールドケースランプ

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
内容量1個注文コード27950408品番FLR60T6EX-Nレイ510
参考基準価格(税別)¥14,400販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ラピッドスタート形蛍光ランプ
コールドケースランプ
サイズ18種類
mm単位でご希望のサイズも製作可能
太さ32mm、曲げ加工可能
使用可能温度範囲:-5℃~-10℃

長さ(mm)1454質量(kg)0.346品種コールドケースランプ色温度5000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする