コネクタ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27956778 品番3PTC
参考基準価格(税別)¥1,830 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

お好みの長さの電線(VCTF1.25〜または2.0〜)を接続し、電源プラグやコネクタ3PTCを取り付けて3P電源コードや3P継線コードとして使用します
温度ヒューズは91℃で電流を遮断します

長さ(mm)11 質量(kg)0.067 定格AC250V・12A 品種コネクタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする