シームレスラインランプ

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)550 注文コード27957076 品番FRT550EW
参考基準価格(税別)¥8,510 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品は長さなど33種類から選べます 他の種類を見る

シームレスラインランプ
サイズ6種類
太さ20mm
定格寿命20000時間

長さ(mm)550 質量(kg)0.124 品種シームレスラインランプ 色温度4000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする