シームレスラインランプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)1000 注文コード27957180 品番FRT1000EL30
参考基準価格(税別)¥8,990 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は長さなど33種類から選べます 他の種類を見る

シームレスラインランプ
サイズ6種類
太さ20mm
定格寿命20000時間

長さ(mm)1000 質量(kg)0.208 品種シームレスラインランプ 色温度3000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする