3/22より値下げ!現場を応援

シームレスラインランプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)1500 注文コード27957268 品番FRT1500EL25
参考基準価格(税別)¥9,510 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別) 値下げ
9,198
この商品は長さなど33種類から選べます 他の種類を見る

シームレスラインランプ
サイズ6種類
太さ20mm
定格寿命20000時間

長さ(mm)1500 質量(kg)0.304 品種シームレスラインランプ 色温度2500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする