DNライティング
DNライティングの 照明器具
DNライティングの 住宅・店舗照明
DNライティングの ダウンライト
ダウンライト(100V仕様)
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27957566
品番
D-EX151BBH
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
30
種類から選べます
他の種類を見る
什器用
高演色型
薄型
100V仕様
選べる3つの配光(35°/ 50°/100°)
100V直結・電源装置不要で簡単施工
薄型設計で、ディスプレイに最適
質量(kg)
0.1
電源
内蔵
品種
ダウンライト(100V仕様)
色温度
5000
埋め込み深さ(mm)
30
使用場所
屋内(什器用)
調光方式
位相
埋込穴(Φmm)
60
入力電圧
100V