DNライティング
DNライティングの 多目的灯・スリムランプ
DNライティングの 多目的灯
たなライト
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
348
注文コード
27957880
品番
TFL-LED348L30-F1
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
LEDたなライト
棚全面照射型
T6スリムランプ(Φ20mm)と同等のサイズ
照射方向調節可能
電源送り可能
長さ(mm)
348
質量(kg)
0.12
電源
内蔵
品種
たなライト
色温度
3000
使用場所
屋内
調光方式
不可
送り方式
【電源】7灯以内
入力電圧
AC100V