たなライト

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)998 注文コード27958029 品番TFL-LED998L30-F1
参考基準価格(税別)¥21,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は長さなど40種類から選べます 他の種類を見る

LEDたなライト
棚全面照射型
T6スリムランプ(Φ20mm)と同等のサイズ
照射方向調節可能
電源送り可能

長さ(mm)998 質量(kg)0.28 電源内蔵 品種たなライト 色温度3000 使用場所屋内 調光方式不可 送り方式【電源】7灯以内 入力電圧AC100V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする