DNライティング
フレキシブルLEDモジュール
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
長さ(mm)
1340
320
380
440
500
1040
1100
1160
1220
1280
1340
1400
1460
2480
2540
2600
2660
2720
2780
2840
2900
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27958501
品番
FXD-LED2-1340WW-F1
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
フレキシブル
ディフューズ(粒無し)タイプ
最小曲げ半径300mm
埋め込み取り付け可能
連結可(1系統5000mm以内)
60mm毎で切断可能
特寸対応可
長さ(mm)
1340
質量(kg)
0.14
電源
要(別置・別売)
品種
LEDモジュール
色温度
3500
使用場所
屋内
調光方式
PWM/DALI/位相
入力電圧
DC24V
連結
1系統5000mm以内