DNライティング
DNライティングの 照明器具
DNライティングの 住宅・店舗照明
DNライティングの 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
マグネット付露出型ラインコン
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
1800
注文コード
27958738
品番
LCM1800
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
電源コード付マグネット付ラインコンセント
合計12Aまで給電可能
縦長のコンパクトなコンセントで、どの位置でも電源が取れる什器専用コンセント
長さ(mm)
1800
質量(kg)
1.047
定格電圧
AC125V
品種
ラインコンセント
定格電流(A)
12