ラインコンセント

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)800 注文コード27959255 品番ZLC800
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,910 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は長さなど5種類から選べます 他の種類を見る

ローボルト用ラインコンセント
ZLC1系統あたりのLEDモジュール入力電力最大使用W数は105Wまでです
直流電源装置1台につき、ZLCは最大2系統まで接続可能です

長さ(mm)800 質量(kg)0.37 定格電圧DC30V 品種ラインコンセント 定格電流(A)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする