3/22より値下げ!現場を応援
DNライティング
DNライティングの 照明器具
DNライティングの 住宅・店舗照明
DNライティングの 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
ラインコンセント
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
1200
注文コード
27959280
品番
ZLC1200
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
値下げ
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ローボルト用ラインコンセント
ZLC1系統あたりのLEDモジュール入力電力最大使用W数は105Wまでです
直流電源装置1台につき、ZLCは最大2系統まで接続可能です
長さ(mm)
1200
質量(kg)
0.5
定格電圧
DC30V
品種
ラインコンセント
定格電流(A)
15