DNライティング
DNライティングの 照明器具
DNライティングの 施設・屋外照明
DNライティングの 一体型LEDベースライト
屋外用LED照明
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27965300
品番
HO2-LEDW912F-N-S2-FPL
参考基準価格(税別)
¥82,200
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
屋外用 Seamless type LED照明器具
IP保護等級IP65
調光型
ワイド配光タイプ
1/2ビーム角85°
重耐塩仕様(特注対応可)
長さ(mm)
912
質量(kg)
3.4
電源
内蔵
品種
屋外用照明
色温度
5000
使用場所
屋外
調光方式
PWM
送り方式
【電源】不可【電源】AC100V時25灯以内、AC200V時50灯以内
入力電圧
AC100V/AC200V
調光の可否
不可