DNライティング
DNライティングの 照明器具
DNライティングの 施設・屋外照明
DNライティングの 一体型LEDベースライト
屋外用照明
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
550
注文コード
27965406
品番
SO4-LED550L30S-F1-FPD
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
屋外用 Seamless type LED照明器具
IP保護等級IP65
調光兼用型
ワイド配光タイプ
スクエアカバー
1/2ビーム角140°
長さ(mm)
550
質量(kg)
0.51
電源
内蔵
品種
屋外用照明
色温度
3000
使用場所
屋外
調光方式
PWM
送り方式
【電源】AC100V時10灯以内、AC200V時20灯以内
入力電圧
AC100V/AC200V