DNライティング
DNライティングの 照明器具
DNライティングの 施設・屋外照明
DNライティングの 一体型LEDベースライト
建築化照明
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
853
注文コード
27966718
品番
TIM853L24-F1-DP-ADB
参考基準価格(税別)
¥44,200
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
TRIM LINE LED照明器具(トリムライン)
ライティングダクト型(Plug Series)
調光兼用型
光源一体型
長さ(mm)
853
質量(kg)
1.27
電源
内蔵
品種
建築化照明
色温度
2400
定格入力電力
AC100V
使用場所
屋内
調光方式
位相
送り方式
【電源】不可