建築化照明

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)853 注文コード27967199 品番TIE853L28-F1-DP-ADB
参考基準価格(税別)¥41,200 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は長さなど20種類から選べます 他の種類を見る

TRIM LINE LED照明器具(トリムライン)
一面ライティングダクト型(Ichi-Men Plug Series)
調光兼用型
光源一体型

長さ(mm)853 質量(kg)0.88 電源内蔵 品種建築化照明 色温度2800 定格入力電力AC100V 使用場所屋内 調光方式位相 送り方式【電源】不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする