DNライティング
DNライティングの 照明器具
DNライティングの 施設・屋外照明
DNライティングの 一体型LEDベースライト
建築化照明
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
853
注文コード
27967208
品番
TIE853L30-F1-DP-ADB
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥41,200
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
TRIM LINE LED照明器具(トリムライン)
一面ライティングダクト型(Ichi-Men Plug Series)
調光兼用型
光源一体型
長さ(mm)
853
質量(kg)
0.88
電源
内蔵
品種
建築化照明
色温度
3000
定格入力電力
AC100V
使用場所
屋内
調光方式
位相
送り方式
【電源】不可