3/22より値下げ!現場を応援
DNライティング
DNライティングの 照明器具
DNライティングの 施設・屋外照明
DNライティングの 一体型LEDベースライト
建築化照明
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27967409
品番
TIE1003NL28-F1-APT
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
値下げ
¥
39,980
バスケットに入れる
TRIM LINE LED照明器具(トリムライン)
一面発光(Ichi-Men Series)
調光調色型(5000K〜2800K)
1600lmクラス
LEDモジュール交換型
埋め込み取り付け可能
長さ(mm)
1003
質量(kg)
1.11
電源
内蔵
品種
建築化照明
使用場所
屋内
調光方式
PWM
送り方式
【電源】10灯まで
入力電圧
AC100V