建築化照明

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27967427 品番 TIE1503NL28-F1-APT
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥56,000 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

TRIM LINE LED照明器具(トリムライン)
一面発光(Ichi-Men Series)
調光調色型(5000K〜2800K)
1600lmクラス
LEDモジュール交換型
埋め込み取り付け可能

長さ(mm)1503 質量(kg)1.6 電源内蔵 品種建築化照明 使用場所屋内 調光方式PWM 送り方式【電源】10灯まで 入力電圧AC100V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする