軒下チェーンLEDモジュール

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)1000 注文コード27967610 品番CHC-LED1000H40N20-WP-V1
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥52,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は長さなど10種類から選べます 他の種類を見る

つなげて使える長さ100mmのユニット
軒下用(IP65)
ナロー配光タイプ(1/2ビーム角23°)
埋め込み取り付け可能
連結可(1系統5500mm以以内)

長さ(mm)1000 質量(kg)0.22 電源要(別置・別売) 品種軒下用チェーンLEDモジュール 色温度4000 使用場所軒下 調光方式PWM/DALI 入力電圧DC24V 連結1系統5500mm以内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする