DNライティング
DNライティングの 照明器具
DNライティングの 住宅・店舗照明
DNライティングの 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
直流電源装置
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27968407
品番
ELD2-2416P
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
LEDモジュール用
非調光
LEDモジュール入力電力14W(13W)まで
質量(kg)
0.17
容量
36VA
品種
直流電源装置
使用場所
屋内
入力電圧
AC100V
調光の可否
非調光