直流電源装置

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27968416 品番ELD2-24240FD
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

LEDモジュール用
非調光・調光兼用
PWM制御
調光範囲3%〜100%
LEDモジュール入力電力168W(144W)まで

容量267VA/263VA/267VA 品種直流電源装置 使用場所屋内、軒下 調光率(%)PWM調光3%〜100% 入力電圧AC100V/AC200V/AC242V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする