DNライティング
DNライティングの 照明器具
DNライティングの 住宅・店舗照明
DNライティングの 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
直流電源装置
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27968425
品番
ELD24320FD
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
LEDモジュール用
非調光・調光兼用
PWM制御
調光範囲3%〜100%
LEDモジュール入力電力224W(192W)まで
質量(kg)
1.8
容量
369VA/356VA/361VA
品種
直流電源装置
使用場所
屋内
調光率(%)
PWM3%〜100%
入力電圧
AC100V/AC200V/AC242V