※商品画像

補助椅子(マット付き)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラウン 注文コード27972668 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

足マットはお子様がくつをはいたままでもイスを汚すのを防ぎます。(面ファスナーで脱着可能)

材質【表】PVCレザー【内】ウレタン ブラウン 寸法(幅W×奥行D)(mm)【マット】365×260 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×400×250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サロン用品/家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする