曜日別特売
BS-SSCP201-TL3219 L字(直角)長孔201ステンレスジョイント金具 bitstrong 27972835

BS-SSCP201-TL3219 L字(直角)長孔201ステンレスジョイント金具 bitstrong 27972835
BS-SSCP201-TL3219 L字(直角)長孔201ステンレスジョイント金具 bitstrong 27972835
BS-SSCP201-TL3219 L字(直角)長孔201ステンレスジョイント金具 bitstrong 27972835
BS-SSCP201-TL3219 L字(直角)長孔201ステンレスジョイント金具 bitstrong 27972835

L字(直角)長孔201ステンレスジョイント金具

商品レビューを投稿する
内容量1本注文コード27972835品番BS-SSCP201-TL3219
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥190販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

【高さ】32~100mm
【奥行】50~100mm
【厚さ】3(mm)
【幅】19(mm)
【長孔径】6(mm)
【長孔穴数】2
【長孔高さ】16~84mm
【長孔奥行】33~84mm
【耐荷重】20(Kg)
【材質】201ステンレス
【重量】24~60(g)
【色】銀

用途
・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。
・素材:201ステンレス
・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。
材質201ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3高さ(mm)32 / 【長孔】16質量(g)24径(Φmm)【長孔】6奥行(mm)50【長孔】33耐荷重(kg)20穴数【長孔】2
注意
※・作業前に連結する製品の状態を確認し、適切な工具を利用し安全に配慮した上でご使用下さい。
※・保管に当たってはお子様の手の届かない場所に保管ください。
※・製品の特質上、若干のサイズ誤差が生じてしまいますがその点ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする