SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC100
ブラケット
なし
注文コード
28000865
品番
SYJ512-1L-M5
参考基準価格(税別)
¥5,940
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ブラケット
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
消費電力:0.1W(節電回路付)
マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
使用流体
空気
定格電圧(V)
AC100
管接続口径
M5×0.8
切換方式
N.C
リード線取出方法
L型プラグコネクタ(リード線付、長さ300mm)
使用圧力範囲(MPa)
0.15〜0.7
ブラケット
なし
ランプ・サージ電圧保護回路
なし
周囲温度および使用流体温度(℃)
-10〜50(ただし凍結なきこと)
手動操作方式
ノンロックプッシュ式
給油
不要
音速コンダクタンスC[dm
3
/(s・bar)]
0.66
CADデータダウンロード