SYJ5120-1DZ-C4-F 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28007944

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Φ4ワンタッチ管継手 リード線取出方法DIN形ターミナル:コネクタ付 注文コード28007944 品番SYJ5120-1DZ-C4-F
参考基準価格(税別)¥9,920 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は管接続口径・リード線取出方法など137種類から選べます 他の種類を見る

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 管接続口径Φ4ワンタッチ管継手 切換方式2位置シングルソレノイド リード線取出方法DIN形ターミナル:コネクタ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする