SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
M5×0.8
リード線取出方法
グロメット:リード線長さ300mm
注文コード
28008075
品番
SYJ5120-1G-M5-F
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月29日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・リード線取出方法
など
137
種類から選べます
他の種類を見る
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数
5
使用流体
空気
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ねじの種類
M
管接続口径
M5×0.8
切換方式
2位置シングルソレノイド
リード線取出方法
グロメット:リード線長さ300mm
CADデータダウンロード