※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リード線取出方法グロメット:リード線長さ300mm 注文コード28032024 品番SYJ5140-2G
参考基準価格(税別)¥7,650 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品はリード線取出方法・ねじの種類など48種類から選べます 他の種類を見る

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)AC200(50/60Hz) 切換方式2位置シングルソレノイド リード線取出方法グロメット:リード線長さ300mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-27
用途:
客先冷凍機の交換部品
サービス業

規格品なんで、当然のことながら無事に交換出来ました。
注文から納入まで、特に今回はお盆休みを挟んだことも有り、納期が長いのが唯一の難点でしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする