重ね式折板屋根88タイプ用 タイトフレームハイセット付

(3件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28037136 品番 010310A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

ハイセット3ヶ付属。

材質本体/亜鉛めっき鋼板、剣先ボルト/ステンレス 板厚(mm)2.3 板幅(mm)29 仕様ハイセット/ステンレス 下穴径(Φmm)外側2つは8、内側2つは7 質量(kg)0.48 タイプ剣先5/16 用途重ね式折板88タイプと、梁又は母屋との接合として。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28037093
2023-01-25
用途:
台風被害の張り替えに使用。
オールサポート花岡 様 (建設業・工事業)

納期が早くて助かった。
下穴も開けずに済むのでとても扱い易い。

対象商品:
28037118
2021-04-02
用途:
折板屋根不具合対応
その他業種

折半屋根の今までフレームがなかっ合わせ部の不具合を発見し考察していた時に上記フレームを見つけ早速修理実施した屋根の直進性がきれいに通り設置業者への恨みが募った、裏からの工事のため梁への固定はできなかったが屋根本体にはしっかり固定でき完璧修理と自負できる出来栄えだった、さび止め、塗膜剥がれ対策が今後の確認事項。

2人が参考にしています
対象商品:
28037093
2019-03-20
用途:
折板の庇修理

商品として全く問題ありませんでした。在庫として持っていたタイトフレームの数量が足りなかったので混ぜて使用しました。数個でもすぐに届けられて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする