サカタ製作所
サカタ製作所の 建物まわり
サカタ製作所の 屋根材
サカタ製作所の 屋根用部材
重ね式折板屋根150タイプ用 タイトフレームハイセット付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28037215
品番
020850L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
ハイセット2ヶ付属。
材質
本体/亜鉛めっき鋼板、剣先ボルト/鉄(ラスパート処理)
板厚(mm)
2.3
板幅(mm)
39
仕様
ハイセット/ラスパート
下穴径(Φmm)
8
質量(kg)
0.7
タイプ
クイックフレームL 3/8
用途
重ね式折板150タイプと、梁又は母屋との接合として。