サカタ製作所
サカタ製作所の 建物まわり
サカタ製作所の 屋根材
サカタ製作所の 屋根用部材
重ね式折板屋根150タイプ用 妻タイトフレームハイセット付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28037303
品番
020024B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
ハイセット1ヶ付属。
材質
本体/亜鉛めっき鋼板、剣先ボルト/鉄(ラスパート処理)
板厚(mm)
3.2
板幅(mm)
39
下穴径(Φmm)
下穴なし
質量(kg)
0.49
タイプ
剣先3/8
用途
重ね式折板150タイプと、梁又は母屋との接合として。端部に使用します。
仕様
ハイセット/ラスパート