GDジャパン
GDジャパンの 安全長靴・長靴
GDジャパンの 先芯なし長靴
PVC軽半長靴
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
28043296
品番
RB-651
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
PVC一体成型により、底剥がれに強い長靴になります。
作業用以外にも普段使いができる一品です。
色
黒
用途
軽作業・園芸・通勤・洗車など
形状
ハイカット
種類
作業靴
サイズ(cm)
24.5
材質(アッパー)
PVC
材質(ソール)
PVC
標準質量(g/片足)
約700(26cm)
材質(先芯)
なし
靴タイプ
半長靴