GDジャパン
GDジャパンの 安全長靴・長靴
GDジャパンの 耐油長靴/衛生長靴
耐油衛生安全長靴
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
25
色
白
注文コード
28043445
品番
RB-618
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
丈夫なPVCインジェクション式により作られております。
底・アッパー部分とも耐油性能を持っております。
色
白
サイズ(cm)
25
用途
工場・土木・一般作業用
形状
ハイカット
種類
安全長靴
材質(アッパー)
PVC
材質(ソール)
PVC
標準質量(g/片足)
約930(26cm)
機能
耐油
材質(先芯)
鋼
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
長靴