耐油安全長靴 ショートタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 28043698 品番 RB-621
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

丈夫なPVCインジェクション式により作られております。
底・アッパー部分とも耐油性能を持っております。
脱ぎ履きしやすいショートタイプ+カバー付き

ブラック サイズ(cm)24.5〜25 用途工場・土木・一般作業用 形状ミドルカット サイズM 種類安全長靴 材質(アッパー)PVC 材質(ソール)PVC 標準質量(g/片足)約680(26cm) 機能耐油 材質(先芯) 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプ長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-25
用途:
水仕事
製造業

履きやすくて水もはいることなくとてもよかった
今後も買いたいと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする